Schutzhandschuh uvex u-fit lite Größe M

Artikel-Nr.: 6059708
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6059708
EAN / GTIN 4048612039311
Herstellernummer 6059708
L-Nummer L01690 95

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex u-fit lite
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): blau
  • Ausführung: mit Rollrand
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: M
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Obermaterial: Ohne Fütterung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb