Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 231

Artikel-Nr.: 094798
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 14,53 €
  • ab 12
    ab 12,11 €
auf Anfrage
Lieferbar
273 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)
  • Schnittschutzklasse: C

Beschreibung

Ausführung:

Flextril™ 231. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit mittelhohem Schnittschutz. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Flextril™"

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren