Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Flextril™ 231

Artikelnummer: 094798
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 14,53
  • van 12
    vanaf € 12,11
op aanvraag
Leverbaar
261 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKMOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: C

Omschrijving

Uitvoering:

Flextril™ 231. Handschoen van nitril voor bescherming tegen chemicaliën met middelhoge snijbescherming. Met geïntegreerde Honeywell Moisture Dispersion technologie voor een hoog draagcomfort. Goed beweegbaarheid van de vingers en uitstekende grip dankzij de Flextril™-coating. De QR-code op de achterkant van de hand biedt eenvoudige en snelle toegang tot alle belangrijke technische documenten en specificaties. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.