{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | IMPULSE | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Farbe | türkis | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 74831-41 | |
EAN / GTIN | 4030839271520 | |
Herstellernummer | 74831-41 | |
L-Nummer | L00790 3228 |