Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Atemschutzmasken-Set, faltbar uvex silv-Air Serie 5000 P1

Artikel-Nr.: 097144 P1

Produktdetails

Technische Daten

Größe Gr. S/M
Set-Inhalt 30
Herstellerbezeichnung 5100
Schutzstufe FFP1 NR D
Schutzklasse FFP1
Inhalt 30
Produktart Partikelfiltermaske FFP1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097144 P1
Herstellernummer 8765100

Beschreibung

Ausführung:

Faltbare Premium-Atemschutzmaske in hygienischer Einzelverpackung, eignet sich optimal zur Mitnahme. Aufgrund des breiten, durchlaufenden Kopfbandes wird ein komfortabler und sicherer Sitz der Maske gewährleistet. Der eingesetzte Nasenbügel ist flexibel an die Gesichtsform anpassbar. Die Dichtlippe im Nasenbereich sorgt für mehr Komfort und gewährleistet gute Abdichtung.

Hinweis:

Diese FFP1 Maske filtert mindestens 80% aller Partikel aus der Luft. Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP1.