Ladegerät Versaflo Versaflo™ TR600 POWER

Artikel-Nr.: 097289 POWER
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TR641E
Inhalt 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097289 POWER
EAN / GTIN 4046719874675
Herstellernummer 7000144504

Beschreibung

Ausführung:

Ladegerät zur Aufladung der Versaflo™ TR600 Batterie mit dazugehörigem Netzteil.

Passend für:

Nr. 097281 Gebläseatemschutzgerät Versaflo™.

Lieferumfang:

Luftstromindikator und zwei Funkensperren.

Hinweis:

Die Versaflo™ TR600 Gebläseeinheit wird ohne Filter, Gürtel, Akku und Ladegerät geliefert. Zusammen mit Versaflo™ TR600 Komponenten entsteht ein vollständiges System.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren