{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | hellgrau | |
Material | Baumwolle | |
Größe UK | 32R | |
Größe US | 33/31 | |
Größe ES | 42 | |
Größe NL | 48 | |
Unisex-Größe | M | |
Konfektionsgröße DE | 48 | |
Größe FR | 42 | |
Größe IT | 42 | |
Nierenschutz | ja | |
verstärkter Kniebereich | ja | |
Hosenverschluss | Reißverschluss | |
Steckverschluss | schlagfester, hitzebeständiger Kunststoffsteckverschluss | |
Beinabschluss | gerade, offen | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | aufgesetzt, verstärkt | |
Anzahl Knietaschen | 2 | |
Anzahl Meterstabtasche | 1 | |
Anzahl Oberschenkeltasche | 1 | |
Handytasche | ja | |
Latztasche | aufgesetzt, mit Klettbandunterteilung | |
doppelter Latz mit Reißverschlusstasche | ja | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091132 48 | |
Herstellernummer | 3651 1314 95 GR.48 |