{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | ljusgrå | |
Material | Bomull | |
Storlek UK | 32R | |
Storlek US | 33/31 | |
Storlek ES | 42 | |
Storlek NL | 48 | |
Unisex-storlek | M | |
Konfektionsstorlek DE | 48 | |
Storlek FR | 42 | |
Storlek IT | 42 | |
Njurskydd | ja | |
förstärkt knäparti | ja | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Spänne | slagtåligt, värmebeständigt axelremslås | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | monterad, förstärkt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal måttstocksfickor | 1 | |
Antal benfickor | 1 | |
Mobilficka | ja | |
Bröstlappsficka | monterad, med separat kardborrfack | |
Dubbel bröstlapp med blixtlåsficka | ja | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikkelkode | 091132 48 | |
Manufacturer number | 3651 1314 95 GR.48 |