Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

verfügbare Alternative:

Windeisen, verstellbar verstärkt 1

Artikel-Nr.: 148100 1
  • Norm: DIN 1814

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 2 mm - 6,2 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M1 − M11
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Gesamtlänge 175 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148100 1

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für starke Beanspruchung:
Gehäuse aus Stahl geschmiedet bis Gr. 2.
Ab Gr. 3 geschweißte Ganzstahl-Ausführung.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb