{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 95 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | pink | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164352 19 | |
Herstellernummer | 164352 19 |