{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Bohrtiefe für Grund- und Durchgangsloch | 2,0×D | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
maximale Einsatztiefe LC | 36,7 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139670 18X1,5 |