GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Artikel-Nr.: 137857 2-56
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNC Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2BX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße 2-56 UNC
Beschichtung TiAlN
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 371
Toleranzklasse 2BX
Anschnittform C
Spiralwinkel 45 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,454 mm
Gänge pro Zoll 56
Gewinde-⌀ 2,18 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,85 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 5,45 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137857 2-56
EAN / GTIN 4062406208110
Herstellernummer 137857 2-56

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen. Die 45°- Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • TiAlN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation.
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
45,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
40,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
40,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
45,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
20,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
22,40 €
Anzahl Spannuten 3 3 2 2 2 2
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Gewindegröße 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC
Kernloch-⌀ 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Schneidstoff HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb