GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Artikel-Nr.: 137857 2-56
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNC Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM UNC
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL; ZYL00282100
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0028 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft DS 2,8 mm
Länge Schaft LS 28,8 mm
Art Gewinde UNC
Gewinde UNC2-56
Steigung Gewinde 0,454 mm
Gangzahl je Inch 56
Toleranzklasse Gewinde 2BX
Durchmesser Anschnitt 1,7 mm
Schlüsselweite 2,1 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 5,24 mm
Länge Anschnitt 1,13 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 45 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 1,85 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Schneidstoff HSS-E-PM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 45 mm
Länge gesamt L 45 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 371
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring blau
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137857 2-56
EAN / GTIN 4062406208110
Herstellernummer 137857 2-56
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen. Die 45°- Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • TiAlN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation.
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen