{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120404 | |
Sorte | PR1325 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MQ | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 100 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251162 PR1325 | |
Herstellernummer | TKQ05226 |