{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250892 CA510 | |
Herstellernummer | TAA02526 |