KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 260475 SP4019

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,52 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 73
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260475 SP4019
Herstellernummer 5659271

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb