{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 73 | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260471 SP4019 | |
Herstellernummer | 5659285 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.492 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
924 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Spanbrecher | 73 | SM | VM | GM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U |
Hauptanwendung | UNI | P | M | K |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |