• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DCMT 070204, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260471 SP4019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    272,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    227,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce DCMT 070204 SP4019
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska B 7,75 mm
Tloušťka řezné desky S 2,38 mm
Délka řezné desky L 7,75 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 7,75 mm
Průměr řezné desky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT 070204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Provedení lamače třísek 73
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Skupina použití nástroje Universal
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC0702043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC0702043N
Označení řezné destičky DCMT 070204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1,2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260471 SP4019
Číslo výrobce 1086200600
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 65 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.