{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120416 | |
Sorte | CA525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250373 CA525 | |
Herstellernummer | TAC00913 |