KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 260188 SP4019

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 73
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260188 SP4019
EAN / GTIN 2050001939111
Herstellernummer 5659283

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,06 €
ab 10  St.
15,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm
Schneidstoff HM HM
Sorte SP4019 HB7120-1
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb