Plaquita de corte de torneado CCMT 120408, para mecanizado medio

Número de artículo: 260188 SP4019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,92 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    13,26 € / 1 Unidad
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte CCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase SP4019
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas 73
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260188 SP4019
EAN / GTIN 2050001939111
Número del fabricante 5659283
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 65 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo