• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Rollbandmaß Set 3-teilig 2 m

Artikel-Nr.: 461901 2
Rabatt
35,90 €
Setpreis 3 Stück (4,60 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 13,35 € /Stk.
  • 36,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 13 mm
Bandfarbe weiß
Gehäuse Länge 62 mm
Gehäuse Breite 26 mm
Gehäuse Höhe 59 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461901 2
EAN / GTIN 4062406206611

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.
Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit 2K-Santoprene® überzogen.
Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.
Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.
Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.
Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
mm-Teilung

Lieferumfang:

3 × Rollbandmaß Nr. 461900.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb