Ölfilter- / PVC Zange

Artikel-Nr.: 4932492511
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
Artikelnummer 4932492511
EAN / GTIN 4058546418786
Herstellernummer 4932492511
L-Nummer L00800 3322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 89 mm Öffnungsweite in kompakter Bauform von nur 230 mm Länge
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen im Automotive- und Sanitärsektor geeignet
  • Ergonomische Griffe mit Softgrip-Ummantelung
  • Geschmiedetes Design bietet höchste Belastbarkeit.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 228
  • Gewicht [kg]: 0.229
  • Länge [mm]: 65

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren