Steckschlüssel Satz 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-259/14
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
Artikelnummer 163-259/14
EAN / GTIN 4000896179558
Herstellernummer 163-259/14
L-Nummer L60140 3124

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.15 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 14

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren