Steckschlüssel Satz 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Pozidriv Profil

Artikel-Nr.: 853-1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 853-1
EAN / GTIN 4000896154654
Herstellernummer 853-1
L-Nummer L60140 697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 36

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 ∙ 867-4
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adapter 2250-1

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren