Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® E10 Außen TORX® Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten

Artikel-Nr.: 880G-E10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880G-E10
EAN / GTIN 4000896040537
Herstellernummer 880G-E10
L-Nummer L60140 1301

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
z.B. Getriebe Verschraubungen (für Außen TORX® Schrauben)
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10
  • Abmessungen / Länge: 44 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 13.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren