• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Schraubendreher Satz 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T40 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 163-373/39
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
Artikelnummer 163-373/39
EAN / GTIN 4000896196746
Herstellernummer 163-373/39
L-Nummer L60140 3841

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T40
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 39

Lieferumfang:

Schraubendreher 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-80 ∙ 802-100 ∙ 802-120
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH3
Schraubendreher trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30

Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2

Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Winkelschraubendreher Satz 2116LG/8H

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren