Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 804VDE/14
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 804VDE/14
EAN / GTIN 4000896133000
Herstellernummer 804VDE/14
L-Nummer L60140 868

Beschreibung

Beschreibung:

für Schlitz-Profil 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 ∙ PH2
für Pozidriv-Profil (PZ) PZ2
für Innen TORX® Profil T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Alle Schraubendreher 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
  • Rundklinge
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen
  • Aufsteckbare Drehkappe und griffige Weichmantelzone für Einsatz als Feinwerkzeuge
  • Erster kompakter VDE Werkzeugsatz (nicht nur) für Elektriker
  • Überragend in Funktion und Qualität
  • Anzahl Werkzeuge: 14

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren