SmartCase Bit Satz 1,5 – 6 ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resi

Artikel-Nr.: 2200SC-1
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2200SC-1
EAN / GTIN 4000896239252
Herstellernummer 2200SC-1
L-Nummer L60140 4899

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inklusive Bit für Schlitz-Profil 0,4 x 1,5 mm für z.B. Brillengestelle
  • 33 Bits 25 mm lang ∙ 12 Bits 50 mm lang

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes
  • Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
  • Vereint Vorzüge einer schlanken und leichten Soft-Touch Oberfläche (schwarz) mit der Robustheit von Hartschalen-Werkzeugkästen
  • Langlebige, robuste Klemmhalter – kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug
  • Magnetverschluss – schnell zu öffnen und verschleißfrei
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum für beste Übersicht
  • Optimale Übersicht und einfache Entnahme des Werkzeugs – wahlweise flach aufklappbar oder – ähnlich einer Tablet-Hülle – aufstellbar
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1,5 – 6 ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Abmessungen / Länge: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 69

Lieferumfang:

Bit Halter 810BHK
Adapter 2239N-6
Adapter 2304N
Winkelschraubendreher 2100-015 ∙ 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren