Zündkerzen-Schlüssel 16 mm ∙ 58 ″ Außen Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten

Artikel-Nr.: 4766-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4766-1
EAN / GTIN 4000896048991
Herstellernummer 4766-1
L-Nummer L60140 329

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zündkerzenwechsel (16 mm bzw. 58″)
  • Kronenfeder zum Halten der Zündkerzen
  • An z.B. VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
  • Schwenkwinkel ±50°
  • Amerikanische Maße
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 mm ∙ 58
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Handbetätigung
Rostfrei und wärmeunempfindlichGrößtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators6 Federelemente – sicherer Halt der ZündkerzenDämpfung der Querbewegungen

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren