Sideboard mit Schiebetüren, 3 Ordnerhöhen

Artikel-Nr.: 974212
ab 
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetürenschrank aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Das könnte Sie auch interessieren