{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Szín kiválasztása | Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy | |
Magasság | 1 163 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 450 mm | |
Hasznos magasság | 1 083 mm | |
Lábazat magassága | 30 mm | |
Polclapok száma | 2 | |
Lábazat anyaga | Acéllemez | |
Ház felülete | fa | |
Kivitel | Alacsony szekrény | |
Fogantyú alakja | Íves fogantyú | |
Lábazattal | igen | |
Zárszám egyedileg cserélhető | nem | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | nem | |
Termék fajtája | Irodai szekrény |
Cikkszám | 974212 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053670 | |
Gyártó száma | SBCCE26 |