Spintelė su stumdomomis durimis, 3 aplankams

Prekės Nr.: 974212
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Spalvos pasirinkimas: Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas

Aprašymas

Modelis:

Medinė spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir dviem lentynomis (vidurinės sienelės kairėje ir dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. 30 mm aukščio plieninis cokolis, visada tamsiai pilkas, įskaitant aukščio reguliavimo varžtus. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.