ESD skříň s policemi s celoplechovými křídlovými dvířky, Počet výsuvů: 1000mm

Artiklové číslo: 972380 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část dvířka; korpus
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Türen
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
oblast EX ne
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Madlo
S roletami ne
Se zásuvkami ne
Korpus užitná výška Hn 845 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 1 ks
Užitná výška přihrádky Hn 845 mm
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 2 ks
Typ police Police
Police – montáž Police ve výškově nastavitelném provedení
Nastavení výšky vestavných zařízení možné ano
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Podstavec konstrukce Nivilliersockel
S výškovou kompenzací ano
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 20
Nosnost 1 000 kg; 35 kg
Nosnost plošně rozložená ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Fachboden
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 56 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 61340-5-1
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Výška celková Hg 1 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Údaj o nosnosti 1; 2
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972380 1000
EAN / GTIN 4062406180720
Číslo výrobce 972380 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň ESD vodivá, dle DIN EN 61340-5-1. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.
ESD kontroly se provádějí na základě DIN EN 61340-5-1. Měření odporu vůči bodu schopného uzemnění se provádí s mezní hodnotou Rgp < 1GΩ. Police jsou opatřeny práškově nanášeným lakem ESD. Plastové nožky skříní nejsou ESD vodivé. Proto se musí uzemňovací bod skříní spojit s uzemněním ze strany budovy.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se bez ochranného obalu ESD. Všechny plastové části (např. odjímatelné kryty a madla) nejsou ESD vodivá.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.