Arbeitsplatzmatte Top Breite 91 cm 150 cm

Artikel-Nr.: 964529 150
(306,23 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Länge 150 cm
Breite 91 cm
Stärke 14,3 mm
Material Vinylschaumkern
Oberfläche Vinyl
Farbe schwarz / gelb
Abschrägung 4-seitig
Antirutsch-Unterseite ja
mit Sicherheitskanten 2-seitig
steckbar nein
bedingt beständig gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R10
Gewicht 9 kg
Gewicht pro Fläche 6,5 kg/m2
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Herstellernummer 461M0003YL

Beschreibung

Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für höhere Beanspruchung hergestellt:
  • Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
  • Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
  • Antirutsch-Unterseite RedStop™.
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
  • Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren