Työtilamatto Top Leveys 91 cm 150 cm

Tuote nro.: 964529 150
(352,16 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Seisontamukavuus: Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö)
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö)
Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
Pituus 150 cm
Leveys 91 cm
Paksuus 14,3 mm
Materiaali soluvinyyliydin
Pinta vinyyli
Väri musta / keltainen
Viiste 4-puolinen
Liukumaton alapuoli kyllä
turvareunat 2-puolinen
pistokiinnitettävä ei
kestää rajallisesti useimpia teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181 R10
Paino 9 kg
Paino pinta-alaa kohti 6,5 kg/m2
Tuotetyyppi Työtilamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Valmistajan numero 461M0003YL

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista kovaa kulutusta varten:
  • Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.
  • Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.
  • Liukumaton RedStop™-alapinta.
  • Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.
  • Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.
  • Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.
  • Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.
  • Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m2.
  • Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.