• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Bohrhammer GBH221

Artikel-Nr.: 075510 GBH221
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Transportkoffer
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung GBH 2-21 D
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 20 mm
Schlagenergie 2 J
Leistungsaufnahme 650 W
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 2,3 kg
maximale Vibration nach EN 13,5 m/s2
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075510 GBH221
EAN / GTIN 4059952569635
Herstellernummer 06112A6001

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und hohem Bohrfortschritt.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion (Drehstopp).
  • Rechts- / Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch.
Inklusive Tiefenanschlag 210 mm und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb