• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Aufsatzbacke pendelnd 100

Artikel-Nr.: 361127 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 60 mm
Länge l1 12 mm
Pendelwinkel 15 Grad
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083

Beschreibung

Prevedenie:

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čeľustí č. 361140361149.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Poznámka:

Montážne odporúčanie na upevnenie upínacieho modulu.
Vhodná protičeľusť č. 361125.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren