Bandschlinge LOOP 26 kN, Länge: 1m

Artikel-Nr.: 098136 1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,26 kg
Länge 1 m
Produktart Anschlagschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098136 1
EAN / GTIN 4030281042341
Herstellernummer L-0008-1

Beschreibung

Ausführung:

LOOP 26 kN. Bandschlinge als vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für die Absturzsicherung zum temporären Anschlagen einer Person. Robuste Polyamid-Bandschlinge (d = 25 mm) mit einer Bruchlast in der Hauptachse von 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb