Bandstrop LOOP 26 kN, Lengte: 1m

Artikelnummer: 098136 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 0,26 kg
Lengte 1 m
Producttype Aanslagstrop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098136 1
EAN/GTIN 4030281042341
Nummer fabrikant L-0008-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

LOOP 26 kN. Bandstrop als veelzijdig inzetbaar hulpmiddel voor valbeveiliging, voor het tijdelijk vastkoppelen van een persoon. Robuuste polyamide-bandstrop (d = 25 mm) met een breuklast in de hoofdas van 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan