Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C TiAlN

Artikel-Nr.: 132555
Rabatt
ab  45,20 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: C
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung; mit Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine.
Eine spezielle TiAlN-Beschichtung ermöglicht optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Auch hervorragend für bainitisches Gusseisen (ADI) geeignet.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Das könnte Sie auch interessieren
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb