Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter, Messbereich: 0-10kN

Artikel-Nr.: 479115 0-10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (kN) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 kN - 10 kN
Skalenteilungswert 0,2 kN
Fehlergrenze ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Messtechnik analog
Höhe Kraftaufnehmer 40 mm
⌀ Kraftaufnehmer 70 mm
Betriebstemperatur -10 °C - 50 °C
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Kraftmessdose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479115 0-10
EAN / GTIN 2050001056504

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulischer Kraftaufnehmer mit direkt angebautem Manometer, zur statischen und quasistatischen Kraftmessung.
Gehäuse und Kolben in Edelstahl, Druckmessgerät aus Pressmessing mit Schleppzeiger. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser (IP43).

Vorteil:

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

Verwendung:

Im Werkzeugmaschinenbau.
Besonders geeignet für Einsatz in Dreibackenfuttern.

Lieferumfang:

Inklusive Anzeigeeinheit, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb