{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 19 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-22 mm | |
Länge | 322 mm | |
Breite | 134 mm | |
Höhe | 57 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 633916 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260737 | |
Herstellernummer | 96023132 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
294,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Breite | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Höhe | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Länge | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |