• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 6

Réf.: 633916 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 19 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-22

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 19
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-22 mm
Longueur 322 mm
Largeur 134 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 633916 6
EAN / GTIN 4018754260737
Réf. fabricant 96023132
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans 637200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M14.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Poignée transversale: 1 pièce 635700
Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240
Cardan: 1 pièce 636200
Cliquet: 1 pièce 635000
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous