Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 19 dele, Type: 6

Art.-nr.: 633916 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 19 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-22

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 19
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-22 mm
Længde 322 mm
Bredde 134 mm
Højde 57 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 633916 6
EAN/GTIN 4018754260737
Producentnummer 96023132
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 637200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 14 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-greb: 1 stk. nr. 635700
Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
Kardanled: 1 stk. nr. 636200
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000
Opbevaring i: ABS-kunststofboks