Sicherheitskupplung mit Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 11mm

Artikel-Nr.: 080329 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 16 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 11 mm
Durchflusswert 4.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080329 11
EAN / GTIN 7391390285805
Herstellernummer 304102066

Beschreibung

Ausführung:

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO_Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb).
Durchfluss: 4000 l/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar
Material: verzinkter Stahl / Messing
Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
  • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
  • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
  • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
  • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2Jahre.

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen durch geringe Anschlusskraft sowie ein kompaktes und leicht zu greifendes Design.

Hinweis:

Druckluft-Sicherheitskupplung CEJN Serie 410 eSafe (mit Entlüftungsfunktion) entspricht dem europäischen Standard 10.4 (Nenn-⌀ 10,4mm) Durchfluss bis zu 4000 l/min.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Sicherheitskupplung mit Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 11mm

Sicherheitskupplung mit Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 11mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
44,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
19,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
22,80 €
Durchflusswert 4.000 l/min 2.250 l/min 2.250 l/min
maximaler Betriebsdruck 16 bar 16 bar 16 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 11 mm 11 mm 11 mm
Produktart Kupplung Kupplung Kupplung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb