Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 563116 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,78 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.183 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60R-BFP
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 0,8 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 2,4 mm - 4 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563116 115
EAN / GTIN 9003172417387
Herstellernummer 34332800

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Superschmale Trennscheibe 0,8 mm für schnellste Schnitte in dünnwandigem Material (z. B. Karosseriebleche). Geringste Gratbildung und thermische Belastung.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A60R-BFP.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb