Borestænger HSS 66/07 mm

Art.-nr.: 268816 66/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH08H STLDR/L07
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter TDAT 07010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,14 mm
Midterforskydning L3 4,8 mm
Spændehøjde L2 7,49 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 12
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268816 66/07
EAN/GTIN 4045197592118

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven