SOGX 080407 ST900

Codice art.: 234062 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,13 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 080407
Serie Power Drill
Modello ST900
Tipo HB6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,08 - 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello