Skærholder 20/12 mm

Art.-nr.: 251112 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PSSNR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 29 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 20
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251112 20/12
EAN/GTIN 4045197650856

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven